Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1 po
- Plus grande taille de filetage de taraudM10x1.50 mm
- Taille de filetage de taraud la plus petiteM5x0.80 mm
- Taille du filetage du taraudM5x0.80, M6x1.00, M7x1.00, M8x1.25, M10x1.50 mm
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- Forme de matriceRonde
- ComprendStock de matrice, clé à taraud droit
- Nombre de pièces12
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux