Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1-1/2 po
- Plus grande taille de filetage de taraudM16x2.00 mm
- Taille de filetage de taraud la plus petiteM6x1.00 mm
- Taille du filetage du taraudM6x1.00, M7x1.00, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.50, M11x1.50, M12x1.75, M14x2.00, M16x2.00 mm
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- Forme de matriceRonde
- ComprendMatrice en stock de 1-1/2 po, clé à taraudage droit
- Nombre de pièces20
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux