Motion
04316097
Tuyau de 3 po, diamètre extérieur de 7-1/2 po, acier inoxydable, bride de tuyau à col soudé de 6 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 3/4 po, 150 psi, catégories 304 et 304L
N° D’ARTICLE MI11724891
N° MFR04316097
Prix601.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 3 po, diamètre extérieur de 7-1/2 po, acier inoxydable, bride de tuyau à col soudé de 6 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 3/4 po, 150 psi, catégories 304 et 304L
N° D’ARTICLE MI11724891
N° MFR04316097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix601.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 po
  • Taille du tuyau
    3 po

Détails

  • Distance entre les centres des trous de boulon
    6 po
  • Qualité du matériel
    304/304L
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Pression nominale
    150 psi
  • Style
    Col soudé

Aperçu

Description du fabricant
COL SOUDÉ 04316097 04316097 3 PO 150PSI 30