Motion
06820559
8 pièces, jeu parallèle d’outils longs en acier de 6 po 1 à 1-3/4 po de hauteur, 3/16 à 3/16 po d’épaisseur, dureté RC 55-62 , vendu comme paire de 4
N° D’ARTICLE MI11730980
N° MFR06820559
Prix140.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 pièces, jeu parallèle d’outils longs en acier de 6 po 1 à 1-3/4 po de hauteur, 3/16 à 3/16 po d’épaisseur, dureté RC 55-62 , vendu comme paire de 4
N° D’ARTICLE MI11730980
N° MFR06820559

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4 po
  • Incréments de hauteur
    1/4 po
  • Longueur
    6 po
  • Hauteur maximale
    1-3/4 po
  • Épaisseur maximale
    3/16 po
  • Hauteur minimale
    1 po
  • Parallélisme
    0.0003 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Détails supplémentaires
    Les trous sont conçus pour faciliter la manipulation et l’installation; fabriqués à partir d’acier à outils de haute qualité, résistant à la déformation, à la précision, au sol et durci; les parallèles de précision sont recommandés pour les travaux d’aménagement, les normes et les installations
  • Dureté
    55-62 Rc HBS
  • Comprend
    Étui en bois
  • Matériel
    Acier à outils
  • Nombre de pièces
    8
  • Vendu sous
    4 paires

Aperçu

Description du fabricant
06820559 06820559 3/16X1-1-3/4" 4PR PARA