Motion
06822464
Perceuse n° 33, n° 29, n° 25, n° 21, n° 3 , perceuse I à Q, taraud n° 6-40 à 1/2-20 , taraud à main et ensemble de perceuse Perceuses en acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse au fini brillant, chanfrein à bouchon, ensemble de 18 pièces
N° D’ARTICLE MI11730994
N° MFR06822464
Prix94.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse n° 33, n° 29, n° 25, n° 21, n° 3 , perceuse I à Q, taraud n° 6-40 à 1/2-20 , taraud à main et ensemble de perceuse Perceuses en acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse au fini brillant, chanfrein à bouchon, ensemble de 18 pièces
N° D’ARTICLE MI11730994
N° MFR06822464

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    25/64 po, 29/64 po
  • Lettre sur la taille de la mèche
    I, Q
  • Taille de la perceuse Fil
    #33, #29, #25, #21, #3
  • Lettre relative à la taille maximale de la mèche
    Q
  • Taille maximale de la mèche
    29/64 po
  • Taille de perçage maximale du fil
    #3
  • Taille maximale du filetage du taraud
    1/2-20 po
  • Lettre sur la taille minimale de la mèche
    I
  • Taille minimale de la mèche
    25/64 po
  • Taille minimale du fil de perçage
    #33
  • Taille minimale du filetage du taraud
    No 6-40 dans
  • Taille du filetage du taraud
    #6-40 po, #8-36 po, #10-24 po, #10-32 po, 1/4-28 po, 5/16-24 po, 3/8-24 po, 7/16-20 po, 1/2-20 po

Détails

  • Revêtement de finition pour perceuse
    Lumineux
  • Matériau de la perceuse
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    18
  • Appuyez sur Chamfer
    Fiche
  • Taper sur le revêtement de finition
    Lumineux
  • Taper sur le matériau
    Acier haute vitesse
  • Type de taraud
    Main

Aperçu

Description du fabricant
06822464 06822464 18 PC 6 - 1/2 po NF TAP
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers ceux-ci. Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.