Motion
06822472
Perceuse 2.05 à 10.2mm , taraud M2.5x0,45 à M12x1.75 , taraud manuel et ensemble de perceuse Perceuses en acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse au fini brillant, chanfrein à bouchon, ensemble de 18 pièces
N° D’ARTICLE MI11730996
N° MFR06822472
Prix121.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse 2.05 à 10.2mm , taraud M2.5x0,45 à M12x1.75 , taraud manuel et ensemble de perceuse Perceuses en acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse au fini brillant, chanfrein à bouchon, ensemble de 18 pièces
N° D’ARTICLE MI11730996
N° MFR06822472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2.05 mm, 2.50 mm, 2.90 mm, 3.30 mm, 4.20 mm, 5.00 mm, 6.70 mm, 8.50 mm, 10.20 mm
  • Taille maximale de la mèche
    10.20 mm
  • Taille maximale du filetage du taraud
    M12x1.75 mm
  • Taille minimale de la mèche
    2.05 mm
  • Taille minimale du filetage du taraud
    M2.5x0,45 mm
  • Taille du filetage du taraud
    M2.5x0,45 mm, M3x0.50 mm, M3.5x0,60 mm, M4x0.70 mm, M5x0.80 mm, M6x1.00 mm, M8x1.25 mm, M10x1.50 mm, M12x1.75 mm

Détails

  • Revêtement de finition pour perceuse
    Lumineux
  • Matériau de la perceuse
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    18
  • Appuyez sur Chamfer
    Fiche
  • Taper sur le revêtement de finition
    Lumineux
  • Taper sur le matériau
    Acier haute vitesse
  • Type de taraud
    Main

Aperçu

Description du fabricant
06822472 06822472 18 PC 2.5MM-12MM HS TA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers ceux-ci. Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.