Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/16 po
- Taille d’insertion424
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Pouce inscrit1/2 po
- Insérer le styleSEC
- Numéro ISOSECN120316
- Qualité du fabricantI55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6
- FormeCarré
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.