Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage3/4 po; 2-1/4 po
- Diamètre min. de l’alésage5/16 po, 7/16 po
- Longueur totale2 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po, 2-21/32 po, 2-3/4 po, 3-1/8 po, 3-1/2 po, 3-15/16 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC2
- Nombre de pièces9
- Matériau du supportBois