Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1-1/8 po; 4-1/2 po
- Diamètre min. de l’alésage7/16 po, 13/16 po
- Longueur totale3-1/8 po, 3-1/2 po, 3-11/16 po, 3-7/8 po, 4-1/4 po, 4-13/16 po, 5 po, 5-3/8 po, 5-3/4 po, 6-1/2 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC6
- Nombre de pièces12
- Matériau du supportBois