Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage3 po; 7-1/2 po
- Diamètre min. de l’alésage9/16 po, 1-5/8 po
- Longueur totale5 po, 5-3/4 po, 6-1/2 po, 7-3/4 po, 8-1/4 po, 9-1/2 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC6
- Nombre de pièces7
- Matériau du supportBois