Motion
08064503
3/8 to 3/4" Min Diam, 1-1/8 to 3-3/4" Max Depth, 3/4" Shank Diam, 2-7/8 to 5-1/2" OAL Boring Bar Set M35 Cobalt, Bright Finish, Right Hand Cut, 14 Piece Set
N° D’ARTICLE MI11731945
N° MFR08064503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8 to 3/4" Min Diam, 1-1/8 to 3-3/4" Max Depth, 3/4" Shank Diam, 2-7/8 to 5-1/2" OAL Boring Bar Set M35 Cobalt, Bright Finish, Right Hand Cut, 14 Piece Set
N° D’ARTICLE MI11731945
N° MFR08064503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1-1/8 po; 3-3/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/8 po, 3/4 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po, 3-1/16 po, 3-1/4 po, 3-7/16 po, 3-5/8 po, 3-13/16 po, 3-15/16 po, 4 po, 4-1/4 po, 4-9/16 po, 4-7/8 po, 5-3/16 po, 5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de pièces
    14
  • Matériau du support
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
08064503 08064503 ECH 3/4" SHANK HSS BOR