Motion
09039421
Alésoir 1-25/32 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3-1/2 po OAL, no 8 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11732975
N° MFR09039421
Prix195.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 1-25/32 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3-1/2 po OAL, no 8 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11732975
N° MFR09039421

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-25/32 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    8
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
09039421 09039421 1-25/32 PO STR FL HSS SH
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.