Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur23.00 mm
- Épaisseur maximale3.00 mm
- Diamètre extérieur39.00 po
- Plage de diamètres extérieurs39.00 po~
- Taille de la visM22
- Épaisseur3.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 125 ; ISO 7089/7090
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- Système de mesureMétrique
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.