Spécifications
Dimensions
- Taille1/2 in, 1/4 in, 11/16 in, 11/32 in, 13/16 in, 13/32 in, 15/32 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/32 in, 3/16 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/8, 9/16 in, 9/32 in, 1/8 in
- Incréments de taille1/32 po
Détails
- Système ColletR8
- Capacité maximale du collet7/8 po
- Capacité minimale du collet1/8 po
- Nombre de pièces25
- Code PSC5136
- TIR0.000700 po