Motion
40916322
Rondelle de blocage fendue - DI 33.50 mm, DI 53.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740136
N° MFR40916322
Prix9.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 33.50 mm, DI 53.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740136
N° MFR40916322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    34.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    53.20 mm
  • Épaisseur maximale
    6.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    33.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    55.20 mm
  • Taille de la vis
    M33
  • Épaisseur
    6.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916322 40916322 M33 18-8SS SPLI MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.