Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal40.70 mm
- Diamètre extérieur maximal61.20 mm
- Épaisseur maximale6.00 mm
- Diamètre intérieur minimum39.50 mm
- Diamètre extérieur minimum61.20 mm
- Taille de la visM39
- Épaisseur6.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.