Motion
44789634
Tuyau d’extrémité de tuyau de sableuse NPT 1-1/2 po et 5-1/2 po de long x 1-1/2 po de large avec DI 1-1/2 po x DI 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11742052
N° MFR44789634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’extrémité de tuyau de sableuse NPT 1-1/2 po et 5-1/2 po de long x 1-1/2 po de large avec DI 1-1/2 po x DI 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11742052
N° MFR44789634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2-3/8 po
  • Hauteur totale
    5.480 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 NPT

Détails

  • Types de produits
    Extrémité du tuyau

Aperçu

Description du fabricant
44789634 44789634 1-1/2X2-3/8"Q HSEND AL