Motion
54096656
Rondelle de blocage fendue - 0.4400 po DI, 0.7760 po DE, 0.1090 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11744108
N° MFR54096656
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.4400 po DI, 0.7760 po DE, 0.1090 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11744108
N° MFR54096656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.4500 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.7760 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    0.1090 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
54096656 54096656 7/16 PO GR 8 JAUNE ZINC
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon