Motion
54109160
1.2 W, 6 V, ampoule à incandescence miniature et spécialisée T1-3/4 , base à embase à contact unique, 1 à 1.999 , gamme équivalente, chaud (1,000 à 3,000), réglable, OAL 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11744131
N° MFR54109160
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.2 W, 6 V, ampoule à incandescence miniature et spécialisée T1-3/4 , base à embase à contact unique, 1 à 1.999 , gamme équivalente, chaud (1,000 à 3,000), réglable, OAL 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11744131
N° MFR54109160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Puissance réelle
    1.20
  • Détails supplémentaires
    C-2R Filament
  • Intensité
    0.200
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    1,000 heures
  • Code de base
    S.C. Midget à bride
  • Style de base
    Contact unique Midget à bride
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Avion
  • Type de lampe
    T1-3/4
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    6.00
  • Équivalent de puissance
    1.200
  • Plage équivalente de puissance
    1-1.999

Aperçu

Description du fabricant
54109160 54109160 328 MINIATURE LAMP0
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.