Motion
54109434
18 W, 6.5 V, Miniature à incandescence et Spécialité S8 Lampe à double contact avec base préfocalisation, 5 à 49 Plage équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 2 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744156
N° MFR54109434
Prix6.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 W, 6.5 V, Miniature à incandescence et Spécialité S8 Lampe à double contact avec base préfocalisation, 5 à 49 Plage équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 2 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744156
N° MFR54109434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po

Détails

  • Puissance réelle
    18.00
  • Détails supplémentaires
    Filament C-6
  • Intensité
    2.750
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    100 heures
  • Code de base
    D.C. Pf. (A)
  • Style de base
    Préfocus à double contact
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Instrument
  • Type de lampe
    S8
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    6.50
  • Équivalent de puissance
    18.000
  • Plage équivalente de puissance
    5-49

Aperçu

Description du fabricant
54109434 54109434 1631X MINIATURE LAMP0
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.