Motion
59755397
30 tonnes, course de 2.44 po, capacité d’huile de 15.84 pi3, cylindre hydraulique portatif à profil bas de 6.49 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 4.61 po, hauteur maximale de 7.05 po, amateur de cylindre de 2.87 po, amateur de tige de piston de 2.5 po, pression maximale de 10,000 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11745104
N° MFR59755397
Prix1,264.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30 tonnes, course de 2.44 po, capacité d’huile de 15.84 pi3, cylindre hydraulique portatif à profil bas de 6.49 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 4.61 po, hauteur maximale de 7.05 po, amateur de cylindre de 2.87 po, amateur de tige de piston de 2.5 po, pression maximale de 10,000 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11745104
N° MFR59755397

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,264.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    4.61
  • Hauteur maximale
    7.05
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Diamètre du piston
    2.50

Détails

  • Zone effective
    6.49
  • Capacité de charge
    30 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    15.84
  • Course de piston
    2.44 po
  • Type
    Profil bas

Aperçu

Description du fabricant
59755397 59755397 30TON SNGL 2.44 PO AVC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif