Motion
59755553
Élévateur hydraulique à simple effet, course de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI11745120
N° MFR59755553
Prix777.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élévateur hydraulique à simple effet, course de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI11745120
N° MFR59755553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix777.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage du collier
    1.10 po
  • Hauteur abaissée
    4.58
  • Hauteur maximale
    5.58
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Diamètre du piston
    1.00
  • Diamètre de la selle
    0.98 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.0000 po

Détails

  • Actionnement
    Action unique
  • Filetage du collier
    1-1/2 - 16
  • Capacité de charge
    5 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    1.00
  • Course de piston
    1.00 po
  • Type
    Action unique

Aperçu

Description du fabricant
59755553 59755553 5TON SNGL 1 PO HYD AVC