Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base15.3500
- Largeur de la base6.3000
- Hauteur de la mâchoire1-3/4 po
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale4.8000 po
- Profondeur de la gorge1-3/4
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire5-1/2
- Capacité de charge6,600.00 po
- Orientationhorizontal
- PrécisionOui
- Stations1
Aperçu
- Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.