Motion
65094211
Contre-écrou hexagonal métrique M3x0.50 grossière 316 et de qualité austénitique A4 avec insert en nylon - 4mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11748263
N° MFR65094211
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal métrique M3x0.50 grossière 316 et de qualité austénitique A4 avec insert en nylon - 4mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11748263
N° MFR65094211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.00 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.50
  • Largeur sur les talons plats
    5.50 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 985
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    316, qualité austénitique A4
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
65094211 65094211 M3X.50 A4 316 NYLON À MANCHES COURTES
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon