Spécifications
Dimensions
- Longueur6 pi
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- MatérielAcier allié
- Spécification du matérielB7
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.