Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur21.00 mm
- Diamètre extérieur33.00 mm
- Taille de la visM20
- Épaisseur1.4000 mm
Détails
- Fixation standardDIN 6797J
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Grade18-8, qualité austénitique A2
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.