Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Taille10D
Détails
- RevêtementGalvanisé
- Jauge12
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeLisse
- TypeFinition
Aperçu
Description du fabricant
67305128 67305128 10D (5LB BX) FINITION NA
- Les clous de finition sont utilisés dans les moulures, la menuiserie préfabriquée, les plinthes et autres applications de finition. Ils ont une petite tête pour le fraisage afin de cacher la tête du clou après qu’elle a été enfoncée
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.