Motion
67305201
16D, calibre 11 , tige lisse de clous de finition OAL 3-1/2 po, acier de grade 2 , finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11749253
N° MFR67305201
Prix71.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16D, calibre 11 , tige lisse de clous de finition OAL 3-1/2 po, acier de grade 2 , finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11749253
N° MFR67305201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille
    16D

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Jauge
    11
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
67305201 67305201 16D (5LB BX) FINITION NA
  • Les clous de finition sont utilisés dans les moulures, la menuiserie préfabriquée, les plinthes et autres applications de finition. Ils ont une petite tête pour le fraisage afin de cacher la tête du clou après qu’elle a été enfoncée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté