Spécifications
Dimensions
- Longueur3-1/2 po
- Taille16D
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Jauge9
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeCannelé
- TypeTerrasse
Aperçu
- Les clous de platelage sont utilisés pour fixer les solives dans les applications de platelage. Ils empêchent le retrait et l’arrachement
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.