Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.3850 po
- Diamètre extérieur maximal0.6830 po
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum0.3820 po
- Diamètre extérieur minimum0.6800 po
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.0940 po
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionGalvanisé à chaud
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.