Motion
42008961

Pro-Source
42008961

3/8 mâle NPT, 1 po hexagonal, 3-1/4 po OAL, silencieux;300 psi max., 40 pi3/min, aluminium
N° D’ARTICLE MI11750085
N° MFR42008961
Prix16.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008961

3/8 mâle NPT, 1 po hexagonal, 3-1/4 po OAL, silencieux;300 psi max., 40 pi3/min, aluminium
N° D’ARTICLE MI11750085
N° MFR42008961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    11/16 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Global Longueur  
    3-1/4 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Pieds cubes par minute
    40.00
  • Matériel
    Aluminium
  • Température maximale
    160 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX EN ALUMINIUM NPT 42008961 3/8 PO