Motion
53377438

Pro-Source
53377438

Collet de 1/4 po, poignée angulaire, affûteuse à matrice d’angle d’air 20,000 tr/min, échappement arrière, 4 pi3/min, 0.3 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750250
N° MFR53377438
Prix163.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
53377438

Collet de 1/4 po, poignée angulaire, affûteuse à matrice d’angle d’air 20,000 tr/min, échappement arrière, 4 pi3/min, 0.3 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750250
N° MFR53377438

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.30 hp
  • Vitesse
    20,000 tr/min
  • Style
    Meuleuse à matrice d’angle

Aperçu

Description du fabricant
53377438 1/4" 90 DEG 20,000 TOURS/MIN ANGLE DI