Motion
63471312

Pro-Source
63471312

Collet de 1/8 po, poignée droite, affûteuse à matrice droite pneumatique 82,000 tr/min, échappement arrière, 1.5 pi3/min, 0.08 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750312
N° MFR63471312
Prix363.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471312

Collet de 1/8 po, poignée droite, affûteuse à matrice droite pneumatique 82,000 tr/min, échappement arrière, 1.5 pi3/min, 0.08 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750312
N° MFR63471312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix363.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    1.50 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.08 hp
  • Vitesse
    82,000 tr/min
  • Style
    Meuleuse à matrice droite

Aperçu

Description du fabricant
63471312 82000RPM CRAYON À COLLET MICRO DE 1/8 PO