Motion
63472104

Pro-Source
63472104

Ponceuse à courroie pneumatique 1/4 x 13 po, 18,000 tr/min, entrée de 1/4 po, consommation d'air 4.2 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11750383
N° MFR63472104
Prix322.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63472104

Ponceuse à courroie pneumatique 1/4 x 13 po, 18,000 tr/min, entrée de 1/4 po, consommation d'air 4.2 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11750383
N° MFR63472104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix322.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    1/4 po
  • Largeur de la courroie
    13 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po

Détails

  • Consommation d'air
    4.20 pcm
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    18000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
POUDRE À CEINTURE 63472104 1/4X13 PO 18000RPM