Motion
80864911

Pro-Source
80864911

Poignée de vadrouille pivotante en fibre de verre à connexion rapide de 60 po, manche de 1 po diam., connecteur en plastique, à utiliser avec les vadrouilles humides
N° D’ARTICLE MI11750691
N° MFR80864911
Prix45.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
80864911

Poignée de vadrouille pivotante en fibre de verre à connexion rapide de 60 po, manche de 1 po diam., connecteur en plastique, à utiliser avec les vadrouilles humides
N° D’ARTICLE MI11750691
N° MFR80864911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1 po
  • Longueur de la poignée
    60 po
  • Longueur maximale de la poignée
    60 po
  • Longueur minimale de la poignée
    60 po

Détails

  • Type de connexion
    Connexion rapide
  • Matériau du connecteur
    Plastique
  • À utiliser avec
    Vadrouille humide
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Style de poignée
    Émerillon

Aperçu

Description du fabricant
FIBRGLSS RAPIDE DE 80864911 60 PO AIGRE-DOUX
  • Les poignées en fibre de verre sont faites d’un matériau léger qui résiste aux fissures, aux déformations et aux égratignures. Ils sont utilisés pour les services alimentaires, les hôpitaux et les industries qui travaillent avec les liquides parce qu’ils sont moins susceptibles d’abriter des germes et la croissance bactérienne.
  • Le plastique est un matériau haute résistance résistant aux solvants. Il est utilisé pour les services alimentaires, les hôpitaux et les industries qui travaillent avec des liquides, car ils sont moins susceptibles d’abriter des germes et la croissance bactérienne.
  • Les systèmes à branchement rapide sont conçus avec un écrou à oreilles pour faciliter le dégagement et la fixation de la tête de vadrouille.
  • Les poignées pivotantes sont conçues de manière ergonomique pour pivoter dans n’importe quelle direction afin d’améliorer la productivité des travailleurs.