Motion
93778538

Pro-Source
93778538

Chariot ouvert à angle soudé en acier de capacité de 2,000 lb; 36 po de long x 24 po de large, 5-1/4 po de haut, roues de 4 po
N° D’ARTICLE MI11750838
N° MFR93778538
Prix244.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93778538

Chariot ouvert à angle soudé en acier de capacité de 2,000 lb; 36 po de long x 24 po de large, 5-1/4 po de haut, roues de 4 po
N° D’ARTICLE MI11750838
N° MFR93778538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix244.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4.00 po
  • Largeur de roue
    1.50 po

Détails

  • Capacité de charge
    2,000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Chariot ouvert en fer à angle soudé

Aperçu

Description du fabricant
93778538 24"X36" CHARIOT EN ACIER À DESSUS OUVERT 2
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
  • Il est plus lourd que l’aluminium.