Motion
93779635

Pro-Source
93779635

400 Lb Capacity Steel Dual Purpose Dolly;25" Long x 15" Wide x 5" High, 3" Wheels
N° D’ARTICLE MI11750857
N° MFR93779635
Prix75.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93779635

400 Lb Capacity Steel Dual Purpose Dolly;25" Long x 15" Wide x 5" High, 3" Wheels
N° D’ARTICLE MI11750857
N° MFR93779635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Diamètre de la roue
    3.00 po
  • Largeur de roue
    1.25 po

Détails

  • Capacité de charge
    400 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Chariot à double usage

Aperçu

Description du fabricant
93779635 15"X25" CAPUCHON 400 DOUBLE USAGE DO
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
  • Il est plus lourd que l’aluminium.