Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale46 po
- Largeur totale18-3/4
- Taille de la plaque8x14
- Diamètre de la roue8
- Largeur de roue1.7500 po;1-3/4 po
Détails
- Type de poignéeBoucle
- Capacité de charge500 l
- MatérielAcier
- StyleCamion manuel en acier
- TypeCamion manuel
- Type de roulementAutolubrifiant
- Type de roueCaoutchouc solide
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.