Motion
93779924

Pro-Source
93779924

Capacité de 800 lb, chariot manuel de 53 po, plaque de base de 8 x 14 po, poignée double à dossier haut, acier, roues en caoutchouc moulées
N° D’ARTICLE MI11750868
N° MFR93779924
Prix159.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93779924

Capacité de 800 lb, chariot manuel de 53 po, plaque de base de 8 x 14 po, poignée double à dossier haut, acier, roues en caoutchouc moulées
N° D’ARTICLE MI11750868
N° MFR93779924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53 po
  • Largeur totale
    20
  • Taille de la plaque
    8x14
  • Diamètre de la roue
    8
  • Largeur de roue
    2.0000 po;2 po

Détails

  • Type de poignée
    Double prise à dos haut
  • Capacité de charge
    800 l
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Camion manuel en acier
  • Type
    Camion manuel
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé

Aperçu

Description du fabricant
ACIER À TÊTE HAUTE ARRIÈRE DOUBLE À CAPUCHON 93779924 800LB
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.