Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale50 po
- Largeur totale14
- Taille de la plaque8x14
- Diamètre de la roue10
- Largeur de roue3.5000 po;3-1/2 po
Détails
- Type de poignéeDouble prise à dos haut
- Capacité de charge600 l
- MatérielAcier
- StyleCamion manuel en acier
- TypeCamion manuel
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de roueEntièrement pneumatique
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.