Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale47-5/8 po
- Largeur totale18
- Taille de la plaque8x14
- Diamètre de la roue10
- Largeur de roue2.7500 po
Détails
- Type de poignéeBalayé vers l’arrière
- Capacité de charge1,000 l
- MatérielAcier
- StyleDécapotable
- TypeCamion manuel convertible
- Type de roueSemi-pneumatique
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.