Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale47-3/4 po
- Largeur totale16-1/4
- Taille de la plaque8x14
- Diamètre de la roue8
- Largeur de roue1.7500 po
Détails
- Type de poignéeBalayé vers l’arrière
- Capacité de charge600 l
- MatérielAcier
- StyleDécapotable
- TypeCamion manuel convertible
- Type de roueSemi-pneumatique
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.