Motion
93790350

Pro-Source
93790350

Capacité de 500 lb Camion à main cylindrique de 48 po AHO; plaque de base de 8-1/2 x 14 po, poignée arrière balayée, acier, roues semi-pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750891
N° MFR93790350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93790350

Capacité de 500 lb Camion à main cylindrique de 48 po AHO; plaque de base de 8-1/2 x 14 po, poignée arrière balayée, acier, roues semi-pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750891
N° MFR93790350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48 po
  • Largeur totale
    19-5/8
  • Taille de la plaque
    8-1/2 x 14
  • Diamètre de la roue
    10
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Type de poignée
    Balayé vers l’arrière
  • Capacité de charge
    500 l
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Camion manuel à une bouteille
  • Type
    Camion manuel à cylindre
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
93790350 2 ROUE 10X2-1/2 HRD CAOUTCHOUC 1 C
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.