Motion
84412089

ACCUPRO
84412089

2-1/2 po de long, rayon 1/8 po, main droite, concave, pointe longue 3/8 po, 3/32 po d’épaisseur, tige carrée 3/8 po, pointe en carbure
N° D’ARTICLE MI11751069
N° MFR84412089
Prix112.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
84412089

2-1/2 po de long, rayon 1/8 po, main droite, concave, pointe longue 3/8 po, 3/32 po d’épaisseur, tige carrée 3/8 po, pointe en carbure
N° D’ARTICLE MI11751069
N° MFR84412089

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Rayon
    1/8 po
  • Taille carrée de la tige
    3/8 po
  • Longueur de l’embout
    3/8 po
  • Épaisseur de la buse
    3/32 po

Détails

  • Embout convexe ou concave
    Concave
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    RAD

Aperçu

Description du fabricant
84412089 2-1/2 INCH LONG, 1/8 INCH
  • Les forets à rayon concave sont utilisés pour produire des demi-cercles convexes à la surface de la pièce
  • RAD indique que l'outil coupe un rayon concave dans le sens droitier.