Motion
67449884
1/2-13 UNC, longueur sous la tête de 2-1/4 po, boulon à bride d’entraînement à 12 pointes; longueur de filetage de 1-1/4 po, acier allié 170M psi, bride lisse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753142
N° MFR67449884
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, longueur sous la tête de 2-1/4 po, boulon à bride d’entraînement à 12 pointes; longueur de filetage de 1-1/4 po, acier allié 170M psi, bride lisse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753142
N° MFR67449884

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Diamètre de la bride
    0.7350 à 0.7500 po, 3/4 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Type de lecteur
    12 points
  • Fixation standard
    ASTM A574
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    170M PSI
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
67449884 67449884 1/2-13X2 1/4H/T FLG CA
  • Les types d’entraînement à douze points ont une tête compacte formée en douze points triangulaires. Ils distribuent bien le couple et sont utilisés avec des clés et des douilles à douze points.