Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Diamètre de la bride0.7350 à 0.7500 po, 3/4 po
- Longueur3 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Type de lecteur12 points
- Fixation standardASTM A574
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel170M PSI
- Norme de filetageUNC
- TypeLisse
Aperçu
- Les types d’entraînement à douze points ont une tête compacte formée en douze points triangulaires. Ils distribuent bien le couple et sont utilisés avec des clés et des douilles à douze points.