Spécifications
Dimensions
- Taille de la perceuse Fil#2
- Prise maximale0.0800 po
- Prise minimale0.0100 po
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de têteÉlargisseur
- MatérielAluminium
- TypeStandard
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les types de têtes d'expansion se dilatent après l'installation d'une vis ou d'un boulon
- Ils ont de longues tiges lisses et des têtes minces et plates
- Les écrous à rivets standard ont deux extrémités ouvertes et une tête avec une bride étroite
- Les extrémités ouvertes permettent l’utilisation de vis et de boulons longs, tandis que la bride étroite empêche le passage.