Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale2 po
- Taille de vis maximaleNo 10-32 dans
- Longueur minimale1/4 po
- Taille minimale de la visNo 6-32 dans
- Tailles incluses#10-32 x 1/4 po, #10-32 x 1/2 po, #10-32 x 3/4 po, #10-32 x 1 po, #10-32 x 1-1/4 po, #10-32 x 1-1/2 po, #10-32 x 2 po, #6-32 x 1/4 po, #6-32 x 1/2 po, #6-32 x 3/4 po, #6-32 x 1 po, #8-32 x 1/4 po, #8-32 x 1/2 po, #8-32 x 3/4 po, #8-32 x 11
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Type de têtePanier
- ComprendBoîtier de rangement compartimenté, rondelles plates, écrous hexagonaux, rondelles de blocage
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Nombre de pièces1,200
- TypeVis à métaux