Motion
67760843
840 pièces, M3x6.00 à M5x25.00, tête cylindrique bombée assortie avec vis à métaux en acier, entraînement à fentes, 6 à 50mm de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756491
N° MFR67760843
Prix627.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
840 pièces, M3x6.00 à M5x25.00, tête cylindrique bombée assortie avec vis à métaux en acier, entraînement à fentes, 6 à 50mm de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756491
N° MFR67760843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix627.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    50.00 mm
  • Taille de vis maximale
    M5x25.00 mm
  • Longueur minimale
    6.00 mm
  • Taille minimale de la vis
    M3x6.00 mm
  • Tailles incluses
    M3x6.00 mm, M3x8.00 mm, M3x10.00 mm, M3x16.00 mm, M3x20.00 mm, M3x25.00 mm, M4x6.00 mm, M4x8.00 mm, M4x10.00 mm, M4x16.00 mm, M4x20.00 mm, M4x25.00 mm, M5x10.00 mm, M5x16.00 mm, M5x20.00 mm, M5x25.00

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Panier
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    840
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Vis à métaux

Aperçu

Description du fabricant
67760843 67760843 METRIC SL PH MACH SCR