Motion
67761320
115 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 5/16 po, assortiment de goupilles d’alignement de 1/4 à 2 po de long, acier inoxydable 402
N° D’ARTICLE MI11756502
N° MFR67761320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 5/16 po, assortiment de goupilles d’alignement de 1/4 à 2 po de long, acier inoxydable 402
N° D’ARTICLE MI11756502
N° MFR67761320
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    2 po
  • Diamètre maximal de la goupille
    5/16 po
  • Longueur minimale
    1/4 po
  • Diamètre minimum de la goupille
    1/16 po

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupilles de guidage
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    402
  • Nombre de pièces
    1,150
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
67761320 67761320 1150PC RONDELLE À RESSORT SS